ABB - Radiocommande Waveline - 587850


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 16
couverture - 100 m
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395134337
Réf. Sonepar
00026003420
Réf. Fournisseur
587850
Réf. Commerciale
ABB
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
16
couverture:
100 m
couleur:
noir
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9004
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Oui
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Commande radio indépendante du réseau. Pour la commutation et la variation. Pour contrôler les stores et les scènes lumineuses. Avec 3 groupes (A, B ou C) avec 5 paires de canaux. Il y a 15 canaux radio exploités individuellement ou jusqu'à 30 scènes lumineuses peuvent être appelées. Avec la fonction> TOUT-OFF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.