ABB - Rail DIN 443 mm 24 modules pour Coffret Gemini Taille 4/5 - 150292

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Rail DIN 443 mm 24 modules pour Coffret Gemini Taille 4/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 443 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219609

Réf. Sonepar

00026621960

Réf. Fournisseur

150292

Marque

ABB

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

443 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

35 mm

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN 443 mm 24 modules pour Coffret Gemini Taille 4/5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.