ABB - Rail DIN 663 mm 36 modules pour Coffret Gemini Taille 6 - 150293


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 663 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126219630
Réf. Sonepar
00026621963
Réf. Fournisseur
150293
Marque
ABB
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
663 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail DIN 663 mm 36 modules pour Coffret Gemini Taille 6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.