ABB - Rail DIN 7.5 L=164mm pour Boite PC IP65 - 12854


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 164 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER IP65
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126128543
Réf. Sonepar
00026612854
Réf. Fournisseur
12854
Marque
ABB
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
164 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
7.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail DIN 7.5 L=164mm pour Boite PC IP65
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.