ABB - Rail DIN 7.5 L=86mm pour Boite PC IP65 - 12852

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Rail DIN 7.5 L=86mm pour Boite PC IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 86 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126128529

Réf. Sonepar

00026612852

Réf. Fournisseur

12852

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

86 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

1 mm

Rail DIN 7.5 L=86mm pour Boite PC IP65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.