Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - RATING PLUG In=500 A XT5 IEC - 101997

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8056221020411

Réf. Sonepar

00026101997

Réf. Fournisseur

101997

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

RATING PLUG In=500 A XT5 IEC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.