ABB - Rb121-Au-24VDC Relais d'Interface R600 1C/O,A1-A2=24VDC,250V/1Ma-6A,Led - 064507200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais d'interface optocoupleu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614508141
Réf. Sonepar
00026450814
Réf. Fournisseur
064507200
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6 mm
hauteur:
67.5 mm
profondeur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Relais à vis RB121G-24VDC: 24VDC Tension d'alimentation de commande nominale / 1 contact de sortie plaqué or SPDT de 5-250VAC, 10mA jusqu'à 6A avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.