ABB - RB122G-48-60VAC/DC Relais d'Interface R600 2C/O,A1-A2=48-60VAC/DC,250V/1Ma-8A - 064504015

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - RB122G-48-60VAC/DC Relais d'Interface R600 2C/O,A1-A2=48-60VAC/DC,250V/1Ma-8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614508004

Réf. Sonepar

00026450800

Réf. Fournisseur

064504015

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

12 mm

hauteur:

67.5 mm

profondeur:

70 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

RB122G-48-60VUC-relais d'interface de la série R600 avec LED intégrée Il fonctionne sous une tension de commande de 48..60 V CA/CC sortie de 2 contact SPDT tension de 5 à 250 VCA - courant de 10mA à 8A-IP20 - connexions via des bornes à vis

Les Atouts de l'article:

Relais à vis RB122G-48-60VUC: 48-60VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / 1 contact de sortie DPDT plaqué or évalué 5-250VAC, 10mA jusqu'à 8A avec LED intégrée

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.