ABB - Relais 1 Son de ctp 1NO Alim 110-130V Ac - 255080093

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais 1 Son de ctp 1NO Alim 110-130V Ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614348778

Réf. Sonepar

00026002323

Réf. Fournisseur

255080093

Réf. Commerciale

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

78 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

78.5 mm

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...130 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...130 V

courant de commutation assigné:

3 A

Relais 1 Son de ctp 1NO Alim 110-130V Ac

Les Atouts de l'article:

Le relais CM-MSE appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 110-130 V CA et possède un contact de sortie 1 n / o évalué à 250 V / 4 A. Il comporte un circuit de capteur pour la surveillance des capteurs de température PTC ou des bilames. Ce relais offre une réinitialisation automatique et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.