ABB - Relais 1 Son de ctp 1NO Alim 220-240V Ac - 255080193


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de protection thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614348785
Réf. Sonepar
00026002324
Réf. Fournisseur
255080193
Réf. Commerciale
ABB
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
réinitialisation externe possible:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
78 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
78.5 mm
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...240 V
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
Le relais CM-MSE appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 220-240 V CA et dispose d'un contact de sortie 1 n / o évalué à 250 V / 4 A. Il comporte un circuit de capteur pour la surveillance des capteurs de température PTC ou des bilames. Ce relais offre une réinitialisation automatique et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.