ABB - Relais actionneur IP - H8304

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais actionneur IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - technique de réseau

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891808690

Réf. Sonepar

00026180869

Réf. Fournisseur

H8304

Marque

ABB

fonction:

commuter

technique d'installation:

technique de réseau

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

65 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

90 mm

Relais actionneur IP

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.