ABB - Relais auxilliaire NF-8NO-100...250VAC/DC - H310033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs auxiliaires NF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523100336
Réf. Sonepar
00026000221
Réf. Fournisseur
H310033
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...100 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
8
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...100 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
3 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
6...6 V
type de tension de fonctionnement:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
110.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les relais contacteurs NF sont utilisés pour la commutation des circuits auxiliaires et de commande. Les relais contacteurs NF comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 500 V 50/60 Hz ou 20 ... 500 V DC. Les relais contacteurs NF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine. Les relais contacteurs NF ont une protection contre les surtensions intégrée et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtensions supplémentaires. - Pôles: relais contacteur 8 pôles - Circuit de commande: à courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs auxiliaires NF sont dotés de la technologie des contacteurs AF. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.