ABB - Relais auxilliaire NFZ-4No-24/20 ? 60VAC/DC - H310161

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais auxilliaire NFZ-4No-24/20 ? 60VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...20 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteurs auxiliaires NF

Voir tous les produits de cette série

EAN

3471523101616

Réf. Sonepar

00026001665

Réf. Fournisseur

H310161

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...20 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

3 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

6...6 V

type de tension de fonctionnement:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

77 mm

Relais auxilliaire NFZ-4No-24/20 … 60VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Les relais contacteurs NFZ sont utilisés pour la commutation des circuits auxiliaires et de commande. Les relais contacteurs NFZ comprennent une interface de bobine électronique acceptant une large tension de commande Uc min. ... Uc max. Seules quatre bobines couvrent les tensions de commande entre 24 ... 250 V 50/60 Hz ou 12 ... 250 V DC. Les relais contacteurs NF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une bobine peut être utilisée pour différentes tensions de commande utilisées dans le monde entier sans aucun changement de bobine Les relais contacteurs NFZ permettent un contrôle direct par sortie PLC ≥ 24 V CC 500 mA et obtiennent une consommation de bobine de maintien réduite. Les relais contacteurs NFZ supportent les chutes de tension et les baisses de tension (conformité SEMI F47-0706) entre 24 ... 250 V 50/60 Hz Les relais contacteurs NFZ ont une protection intégrée contre les surtensions et ne nécessitent pas de suppresseurs de surtension supplémentaires - Pôles: 4 pôles relais de contacteur - Circuit de commande: fonctionnant en courant alternatif ou continu - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs auxiliaires NF sont dotés de la technologie des contacteurs AF. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.