ABB - Relais Contrôle Température 0...+100°C 24-240VAC/DC ressort - 274074002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle de températ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779852784
Réf. Sonepar
00026005218
Réf. Fournisseur
274074002
Réf. Commerciale
ABB
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
plage de mesure de la température:
0...0 °C
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.