ABB - Relais Contrôle Température 0...+200°C 24V AC/DC Vis - 273074093

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Contrôle Température 0...+200°C 24V AC/DC Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle de températ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852760

Réf. Sonepar

00026005216

Réf. Fournisseur

273074093

Marque

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

plage de mesure de la température:

0...0 °C

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Relais Contrôle Température 0...+200°C 24V AC/DC Vis

Les Atouts de l'article:

CM-TCS.23S Relais de surveillance de température Plage de température 0 ... + 200 ° C, 24VAC / DC Remplacement pour 1SVR630740R9300

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.