ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V 24-240VacDC 1rt ressort - 274083003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 3...3 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
type de tension de fonctionnement - AC
type de tension d’alimentation - AC/DC
courant de commutation assigné - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de tension monophasé CM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779852395
Réf. Sonepar
00026005189
Réf. Fournisseur
274083003
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure de la tension 1:
3...3 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
type de tension de fonctionnement:
AC
type de tension d’alimentation:
AC/DC
courant de commutation assigné:
4 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
3...600 V
valeur de fonctionnement de la tension:
3...3 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
Les Atouts de l'article:
Le CM-ESS.1P est un relais de surveillance de tension à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les tensions CC et CA avec 4 plages de mesure: 3-30 V, 3-60 A, 30-300 V et 60-600 V et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-ESS.1P est configurable pour la surveillance de surtension ou de sous-tension, l'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.