ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V Tempo 230VAC 2rt Vis - 273083114

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Contrôle Tension Mono 3-600V Tempo 230VAC 2rt Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 3...3 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de tension monophasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852210

Réf. Sonepar

00026005173

Réf. Fournisseur

273083114

Marque

ABB

plage de mesure de la tension 1:

3...3 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

3...600 V

valeur de fonctionnement de la tension:

3...3 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais Contrôle Tension Mono 3-600V Tempo 230VAC 2rt Vis

Les Atouts de l'article:

Le CM-ESS.2S est un relais de surveillance de tension monofonctionnel de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 220-240 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les tensions CC et CA avec 4 plages de mesure: 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V et 60-600 V et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-ESS.2S est configurable pour la surveillance de surtension ou de sous-tension. L'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil et le retard de déclenchement est réglable sur une plage instantanée à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.