ABB - Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis - 273066001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 10 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852609

Réf. Sonepar

00026005203

Réf. Fournisseur

273066001

Réf. Commerciale

ABB

capacité de lignes:

10 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...1 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement impédance 2:

10...0 kOhm

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

plage de mesure de la tension:

0...300 V

fréquence de fonctionnement nominale:

15...400 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

3 A

Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 kΩ-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.

Les Atouts de l'article:

La grande fiabilité des réseaux IT est garantie par un contrôle permanent de l’isolement. Les dispositifs de contrôle de l’isolement détectent l’apparition de défauts d’isolement et les signalent dès que la valeur chute au-dessous du niveau minimum, ce qui permet de prévenir toute interruption du service occasionnée par un second défaut d’isolation plus grave que le premier.ABB a développé une toute nouvelle gamme d’appareils de contrôle de l’isolement pour les réseaux IT AC, DC ou AC/DC jusqu’à 690 VAC ou 1 000 VDC. Elle couvre avec 4 appareils seulement la plupart des applications standards. Une version pour les applications solaires avec une capacité de décharge plus élevée a été ajoutée.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.