ABB - Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis - 275066002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de lignes - 20 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux mixtes
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle d'isolement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779852623
Réf. Sonepar
00026005205
Réf. Fournisseur
275066002
Réf. Commerciale
ABB
capacité de lignes:
20 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...1 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement impédance 2:
2...200 kOhm
affichage de la valeur d'isolation:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
104.8 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
plage de mesure de la tension:
0...600 V
fréquence de fonctionnement nominale:
15...400 Hz
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
CM-IWN.1S Relais de surveillance d'isolement 2c / o, 1-100kOhm, 2-200kOhm, 24-240VAC / DC Capacité de fuite du système 20 µF Remplacement pour 1SVR650660R0200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.