ABB - Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC ressort - 274067002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 10 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852654

Réf. Sonepar

00026005208

Réf. Fournisseur

274067002

Marque

ABB

capacité de lignes:

10 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...1 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à tension alternative

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

plage de mesure de la tension:

0...400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

15...400 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

3 A

Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC ressort

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.