ABB - Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC Vis - 273067002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de lignes - 10 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...1 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux à tension alternative
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle d'isolement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779852616
Réf. Sonepar
00026005204
Réf. Fournisseur
273067002
Réf. Commerciale
ABB
capacité de lignes:
10 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...1 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux à tension alternative
affichage de la valeur d'isolation:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
plage de mesure de la tension:
0...400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
15...400 Hz
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
La grande fiabilité des réseaux IT est garantie par un contrôle permanent de l’isolement. Les dispositifs de contrôle de l’isolement détectent l’apparition de défauts d’isolement etles signalent dès que la valeur chute au-dessous du niveau minimum, ce qui permet de prévenir toute interruption du service occasionnée par un second défaut d’isolation plus grave que le premier.ABB a développé une toute nouvelle gamme d’appareils de contrôle de l’isolement pour les réseaux IT AC, DC ou AC/DC jusqu’à 690 VAC ou 1 000 VDC. Elle couvre avec 4 appareils seulement la plupart des applications standards. Une version pour les applications solaires avec une capacité de décharge plus élevée a été ajoutée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.