ABB - Relais CPI CAPA 1000µF 2X c/o 24 VDC - HD451531

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais CPI CAPA 1000µF 2X c/o 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de lignes - 1000 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 20...2000 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux mixtes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle d'isolement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614515316

Réf. Sonepar

00026005517

Réf. Fournisseur

HD451531

Marque

ABB

capacité de lignes:

1000 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

20...2000 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux mixtes

affichage de la valeur d'isolation:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

121 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

plage de mesure de la tension:

0...690 V

fréquence de fonctionnement nominale:

16...1000 Hz

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Relais CPI CAPA 1000µF 2X c/o 24 VDC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.