ABB - Relais de Contrôle 3Ph+N 3X320-460VAC1No - 255087094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 185...185 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614348105
Réf. Sonepar
00026002318
Réf. Fournisseur
255087094
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
185...185 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
78.5 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
185...460 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
185...460 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance de phase CM-PVE, largeur 22,5 mm, surveillance des surtensions et sous-tensions monophasées ou triphasées, perte de phase, avec raccordement neutre, plage de mesure L1-L2-L3-N = 185-265VAC, alimenté par circuit de mesure, 1 n / o (principe du circuit fermé)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


