Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph 3X380-440VAC1No - 255088295

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph 3X380-440VAC1No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 380...380 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614348136

Réf. Sonepar

00026002320

Réf. Fournisseur

255088295

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

380...380 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.15 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.15 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

78.5 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

380...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...440 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph 3X380-440VAC1No

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de perte et de sous-tension de phase CM-PBE, largeur 22,5 mm, triphasé, plage de mesure L1, L2, L3 = 380-440VAC, alimenté par circuit de mesure, 1 n / o (principe du circuit fermé)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.