ABB - Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph+N 3X380-440VAC1No - 255088194

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph+N 3X380-440VAC1No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Non

  • plage de mesure de la tension - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614350498

Réf. Sonepar

00026002328

Réf. Fournisseur

255088194

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Non

plage de mesure de la tension:

220...220 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.5 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.5 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.15 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.15 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

78.5 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

380...440 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Relais de Contrôle de Défaillance 3Ph+N 3X380-440VAC1No

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de perte et de sous-tension de phase CM-PBE, largeur 22,5mm, monophasé ou triphasé, avec raccordement neutre, plage de mesure L1, L2, L3-N = 220-240VAC, alimenté par circuit de mesure, 1n/o (fermé principe du circuit)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.