Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Relais de Contrôle de Niveau Bas 1Xno 220-240V Ac - 255085195

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais de Contrôle de Niveau Bas 1Xno 220-240V Ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d'entrées d'électrode - 2

  • délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s

  • principe de mesure physique - conducteur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de contrôle de niveaux

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614348082

Réf. Sonepar

00026002316

Réf. Fournisseur

255085195

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d'entrées d'électrode:

2

délai de retard à l'appel max. admissible:

0 s

principe de mesure physique:

conducteur

avec pinces amovibles:

Non

délai de retard à l'appel min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

sensibilité ajustable:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

possibilité de mise en cascade:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

78.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

220...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Relais de Contrôle de Niveau Bas 1Xno 220-240V Ac

Les Atouts de l'article:

Relais de niveau de liquide CM-ENE MIN largeur 22,5 mm, protection contre la marche à sec, sensibilité 0-100kOhm fixe, A1-A2 = 220-240VAC, 1 n / o (principe de circuit ouvert)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.