ABB - Relais de Contrôle de Niveau Haut 1Xno 220-240V Ac - 255085194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 2
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614348075
Réf. Sonepar
00026002315
Réf. Fournisseur
255085194
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
2
délai de retard à l'appel max. admissible:
0 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
possibilité de mise en cascade:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
78.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Les Atouts de l'article:
Relais de niveau de liquide CM-ENE MAX largeur 22,5 mm, protection contre les débordements, sensibilité 0-100kOhm fixe, A1-A2 = 220-240VAC, 1 n / o (principe du circuit fermé)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


