ABB - Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt ressort - 274082493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 200...200 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779876506
Réf. Sonepar
00026005231
Réf. Fournisseur
274082493
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
200...200 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...500 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Relais de séquence de phase CM-PFS.P, largeur 22,5mm, plage de mesure L1-L2-L3 = 200-500VAC 50/60Hz, alimenté par plage de mesure, 2c/o (principe du circuit fermé). L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes push-in
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


