ABB - Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis - 273082493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 200...200 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779851947
Réf. Sonepar
00026005148
Réf. Fournisseur
273082493
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
200...200 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...500 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Relais de séquence de phase CM-PFS.S, largeur 22,5 mm, plage de mesure L1-L2-L3 = 200-500VAC 50 / 60Hz, alimenté par plage de mesure, 2 c / o (principe du circuit fermé). L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.