ABB - Relais de délestage LCR-Digital- 230V -32A-6VA- Contact 1NO (2 modules) - T229901

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné (contacts de commande) - 16 A

  • courant assigné - 32...32 A

  • courant de fonctionnement - 32...32 A

  • largeur en nombre de modules - 2

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542299011

Réf. Sonepar

00026229901

Réf. Fournisseur

T229901

Réf. Commerciale

ABB

courant assigné (contacts de commande):

16 A

courant assigné:

32...32 A

courant de fonctionnement:

32...32 A

largeur en nombre de modules:

2

mode de pose:

rail DIN

tension assignée (Ue):

230 V

temporisation max.:

9.999e+006 ms

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension:

AC

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

Relais de délestage LCR-Digital- 230V -32A-6VA- Contact 1NO (2 modules)

Les Atouts de l'article:

Installé en aval du disjoncteur principal, il compare la consommation électrique réelle du système à une valeur maximale autorisée prédéfinie et empêche le déclenchement du disjoncteur principal en coupant une charge non prioritaire lorsque le seuil actuel est dépassé.

Les Atouts de la gamme:

Relais de délestage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.