ABB - Relais de sécurité Sentry SSR10M VAC/VDC - J1005001

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à deux canaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024483291

Réf. Sonepar

00026003004

Réf. Fournisseur

J1005001

Réf. Commerciale

ABB

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

20...20 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

4

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...85 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...85 V

tension d'alimentation DC:

120...120 V

consommation d'énergie:

12 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

85...265 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

85...265 V

tension de fonctionnement CC:

120...375 V

courant de commutation assigné:

5 A

Relais de sécurité Sentry SSR10M VAC/VDC

Les Atouts de l'article:

Le SSR10M est un relais de sécurité avec sorties de relais, 3 NO + 1 NC et une tension d'alimentation de 85-265 VAC (50/60 Hz) / 120-375 VDC.Le SSR10M est utilisé avec des dispositifs de sécurité à contacts à 2 canaux. La fonction de réinitialisation, automatique ou manuelle, est réglée avec un interrupteur sur la face avant.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.