ABB - Relais de sécurité Sentry SSR20 24VDC - J1005100

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la fonction de commutation des entrées - contact à ouverture et contact à fermeture

  • avec entrée de démarrage - Oui

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 3

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • montage possible sur barres profilées - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024483307

Réf. Sonepar

00026003005

Réf. Fournisseur

J1005100

Réf. Commerciale

ABB

finition de la fonction de commutation des entrées:

contact à ouverture et contact à fermeture

avec entrée de démarrage:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:

type III C

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

6 A

Relais de sécurité Sentry SSR20 24VDC

Les Atouts de l'article:

Le SSR20 est un relais de sécurité avec sorties relais, 3 NO + 1NC et une tension d'alimentation de +24 VDC.Le SSR20 est utilisé avec les appareils à deux mains.La fonction de réinitialisation, automatique ou manuelle, est réglée avec un interrupteur à l'avant.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.