ABB - Relais de sécurité Sentry SSR42 24VDC - J1005304

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024483338

Réf. Sonepar

00026003009

Réf. Fournisseur

J1005304

Réf. Commerciale

ABB

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Oui

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

20...20 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

120 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

6 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

3 A

Relais de sécurité Sentry SSR42 24VDC

Les Atouts de l'article:

Le SSR42 est un relais de sécurité avec sorties relais, 2 NO + 2 NO retardés et une tension d'alimentation de +24 VDC.Le SSR42 est utilisé avec les dispositifs de sécurité avec contacts, 1 ou 2 voies et les dispositifs de sécurité avec sorties OSSD.La fonction de réinitialisation, automatique ou manuelle, est réglée avec un interrupteur sur la face avant.Les deux sorties relais NO retardées ont un temps de retard à la désactivation de 1,5 seconde.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.