ABB - Relais débrochable CI 12VDC 1rt 250V 16A - 240560040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder 
- courant nominal - 16 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Relais d'interface CR-P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614498176
Réf. Sonepar
00026449817
Réf. Fournisseur
240560040
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
courant nominal:
16 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
12.7 mm
hauteur:
15.7 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Le relais d'interface enfichable CR-P012DC1 fait partie de la gamme de relais CR-P (pcb). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 12 V CC et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 16 A. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



