ABB - Relais débrochable CI 230VAC 2rt OR 250V 8A - 240560630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614498336
Réf. Sonepar
00026003061
Réf. Fournisseur
240560630
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
courant nominal:
8 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
12.7 mm
hauteur:
15.7 mm
profondeur:
29 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


