ABB - Relais débrochable CI complet 24VDC 250V/8A - HD440304

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais débrochable CI complet 24VDC 250V/8A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614403040

Réf. Sonepar

00026440304

Réf. Fournisseur

HD440304

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

16 mm

hauteur:

69 mm

profondeur:

76 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Relais débrochable CI complet 24VDC 250V/8A

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.