ABB - Relais Diff Encastre ELR72V24P-2C-24-48V AC/Dc-72X72mm - T273382

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Diff Encastre ELR72V24P-2C-24-48V AC/Dc-72X72mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux mixtes

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30000...30000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542733829

Réf. Sonepar

00026273382

Réf. Fournisseur

T273382

Réf. Commerciale

ABB

fonction:

pour réseaux mixtes

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

30...30 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

30000...30000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

88 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation DC:

24...48 V

plage de mesure de la tension:

24...48 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais Diff Encastre ELR72V24P-2C-24-48V AC/Dc-72X72mm

Les Atouts de l'article:

Le relais électronique de courant résiduel ELR permet la surveillance et la protection du réseau de distribution basse tension, grâce à l'utilisation d'un transformateur toroïdal.La protection est obtenue en combinaison avec les MCB et les MCCB. Le relais de courant résiduel en face avant ELR est conforme à la norme de protection 60947-2 Annexe M afin d'offrir un temps de fonctionnement cumulé (relais de courant résiduel, shunt-trip, disjoncteur) garanti par le constructeur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.