ABB - Relais Diff Encastre ELR96V24-1C-24-48V AC/Dc-96X96mm - T273372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 30...30 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 30000...30000 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542733720
Réf. Sonepar
00026273372
Réf. Fournisseur
T273372
Marque
ABB
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
30...30 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
30000...30000 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
78 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation DC:
24...48 V
plage de mesure de la tension:
24...48 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Le relais électronique de courant résiduel ELR permet la surveillance et la protection du réseau de distribution basse tension, grâce à l'utilisation d'un transformateur toroïdal.La protection est obtenue en combinaison avec les MCB et les MCCB. Le relais de courant résiduel en face avant ELR est conforme à la norme de protection 60947-2 Annexe M afin d'offrir un temps de fonctionnement cumulé (relais de courant résiduel, shunt-trip, disjoncteur) garanti par le constructeur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


