ABB - Relais différentiel rd 2-48 - T253780

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - pour réseaux à tension alternative

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 2000...2000 mA

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 2000...2000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542537809

Réf. Sonepar

00026253781

Réf. Fournisseur

T253780

Marque

ABB

fonction:

pour réseaux à tension alternative

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

2000...2000 mA

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

2000...2000 mA

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.3 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

affichage du courant différentiel:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

35 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

150...150 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

150...150 V

tension d'alimentation DC:

120...150 V

plage de mesure de la tension:

400...400 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Relais différentiel rd 2-48

Les Atouts de l'article:

Les moniteurs de courant résiduel (RCM) avec transformateur externe peuvent détecter les courants de fuite. Grâce au minidip, vous pouvez régler la sensibilité et le temps d'intervention. Tension de fonctionnement: 48… 150V a.c./d.c.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.