ABB - Relais différentiel RD3 - 420102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 500...500 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 500...500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542734833
Réf. Sonepar
00026273483
Réf. Fournisseur
420102
Réf. Commerciale
ABB
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
500...500 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
500...500 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
10 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
52.8 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
65 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation DC:
400...400 V
plage de mesure de la tension:
400...400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.