ABB - Relais différentiel RD3M - 420104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 500...500 mA
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 500...500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais diff. RD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542747031
Réf. Sonepar
00026274703
Réf. Fournisseur
420104
Réf. Commerciale
ABB
fonction:
pour réseaux mixtes
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
500...500 mA
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
500...500 mA
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
10 s
affichage du courant différentiel:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
52.8 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
65 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation DC:
400...400 V
plage de mesure de la tension:
400...400 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
La série RD3 de relais électroniques de courant résiduel fournit des fonctions de protection et de surveillance du courant résiduel. Cet appareil peut être utilisé avec tous les disjoncteurs de la série S200 et les appareils à boîtier moulé de la gamme Tmax jusqu'à T5, pour les installations industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.