Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Relais d'installation E297-16A- 2NO 24VAC/DC - G094014

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 250...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7612270940141

Réf. Sonepar

00026094014

Réf. Fournisseur

G094014

Marque

ABB

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

62 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

0...50 Hz

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...50 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

3000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2500 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

2500 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

Relais d'installation E297-16A- 2NO 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Les relais d'installation sont des contacteurs miniatures à commande électromagnétique d'une largeur DIN standard de 18mmUn système de contrôle fiable peut être conçu à l'aide de ces relais d'installation ABB E297.Ils sont principalement utilisés dans les installations industrielles mais aussi dans les bâtiments commerciaux et publicsEn règle générale, les relais d'installation actionnés au moyen d'un interrupteur de commande (contact maintenu) sont installés là où il est nécessaire de faire fonctionner l'éclairage, un système de climatisation, un ventilateur ou autreLes relais d'installation sont également appelés relais de commutation monostables ou contacteurs miniatures à 2 pôlesLe terme ‘monostable’ signifie qu'un ordre de marche doit être envoyé à la bobine au moyen d'un interrupteur de commande (fonctionnement maintenu) afin d'exciter la bobine magnétique. L'armature de la bobine attire et ferme ou ouvre les contacts principaux. L'appareil reste en position marche tant que la tension de commande est appliquée à la bobine. Si le flux de tension vers la bobine est interrompu, le relais d'installation revient toujours en position neutre (position off).Les relais d'installation et les accessoires sont disponibles en différentes versions afin de répondre facilement aux différentes exigences du marché. Leur capacité de commutation optimale les rend également adaptés à une utilisation dans des environnements industriels et dans des situations où il est nécessaire d'assurer le contrôle de consommateurs plus puissants (comme par exemple plusieurs systèmes d'éclairage). L'utilisation d'une bobine optimisée (faible perte de puissance=température de fonctionnement plus basse) garantit un fonctionnement propre et sûr dans le tableau de distribution électrique.

Les Atouts de la gamme:

Relais Installation E297

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.