Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Relais Electronique EF19-0.30...1.00A - H440399

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Electronique EF19-0.30...1.00A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.3...0.3 A

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de surcharge electroniq

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614403996

Réf. Sonepar

00026002435

Réf. Fournisseur

H440399

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

0.3...0.3 A

mode de pose:

montage direct

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

courant de commutation assigné:

1 A

largeur:

44.4 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

59.3 mm

Relais Electronique EF19-0.30...1.00A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.