ABB - Relais Electronique EF205-63...210A - H444222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 63...63 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de surcharge electroniq
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614442223
Réf. Sonepar
00026002477
Réf. Fournisseur
H444222
Marque
ABB
plage de courant ajustable:
63...63 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CC:
1000...1000 V
courant de commutation assigné:
210 A
largeur:
105 mm
hauteur:
171 mm
profondeur:
122.8 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


