ABB - Relais Electronique EF45-9.00...30.0A - H440396


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 9...9 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de surcharge electroniq
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614403965
Réf. Sonepar
00026002432
Réf. Fournisseur
H440396
Réf. Commerciale
ABB
plage de courant ajustable:
9...9 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
courant de commutation assigné:
30 A
largeur:
45 mm
hauteur:
104.7 mm
profondeur:
86 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.