ABB - RELAIS ELECTRONIQUE EF65-20.00...56.0A - H449301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 20...20 A
mode de pose - montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
classe de déclenchement - ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de surcharge electroniq
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614493010
Réf. Sonepar
00026005515
Réf. Fournisseur
H449301
Réf. Commerciale
ABB
plage de courant ajustable:
20...20 A
mode de pose:
montage direct
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
classe de déclenchement:
ajustable
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
alimentation externe requise:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CC:
1000...1000 V
courant de commutation assigné:
56 A
largeur:
70 mm
hauteur:
131.2 mm
profondeur:
105.2 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.