ABB - RELAIS ELECTRONIQUE EF750-250.00...800.0A - H448742

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - RELAIS ELECTRONIQUE EF750-250.00...800.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 250...250 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de surcharge electroniq

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614487422

Réf. Sonepar

00026005514

Réf. Fournisseur

H448742

Réf. Commerciale

ABB

plage de courant ajustable:

250...250 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CC:

1000...1000 V

courant de commutation assigné:

800 A

largeur:

244 mm

hauteur:

111.6 mm

profondeur:

187.73 mm

RELAIS ELECTRONIQUE EF750-250.00...800.0A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.