Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Relais Electronique EF96-36.00...100.0A - H444224

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Electronique EF96-36.00...100.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 36...36 A

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de surcharge electroniq

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614442247

Réf. Sonepar

00026002479

Réf. Fournisseur

H444224

Réf. Commerciale

ABB

plage de courant ajustable:

36...36 A

mode de pose:

montage direct

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CC:

1000...1000 V

courant de commutation assigné:

100 A

largeur:

70 mm

hauteur:

132.7 mm

profondeur:

105.2 mm

Relais Electronique EF96-36.00...100.0A

Les Atouts de l'article:

L'EF96 est un relais de surcharge électronique auto-alimenté, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe supplémentaire n'est nécessaire. Il offre une protection fiable et rapide des moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. Facile à utiliser comme un relais de surcharge thermique et compatible avec la norme applications de moteur, le relais électronique de surcharge convainc surtout par sa large plage de réglage, sa haute précision, sa plage de température de fonctionnement élevée et la possibilité de sélectionner une classe de déclenchement (10E, 20E, 30E). contact de déclenchement (NF), contact de signal (NO), réarmement automatique ou manuel sélectionnable, mécanisme sans déclenchement, fonction STOP et test et indication de déclenchement. Les relais de surcharge sont connectés directement aux contacteurs. Des kits de montage simples sont disponibles sous forme de accessoire Les EF65, EF96 et EF146 sont certifiés ATEX et IECEx 1)1) ATEX est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 42, 2014.IECEx est valable pour les produits fabriqués à partir de la semaine 15, 2017.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.