Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Relais Miniature débrochable 12VDC 2rt 250V 12A - 240561140

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Relais Miniature débrochable 12VDC 2rt 250V 12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614497285

Réf. Sonepar

00026449728

Réf. Fournisseur

240561140

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21.2 mm

hauteur:

35.6 mm

profondeur:

27.5 mm

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Relais Miniature débrochable 12VDC 2rt 250V 12A

Les Atouts de l'article:

Le relais d'interface enfichable CR-M012DC2 appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 12 V CC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 12 A. Le relais a un bouton de test bleu intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie . Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.

Les Atouts de la gamme:

Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.