ABB - Relais Miniature débrochable LED 24VAC 2rt 250V 12A - 240561101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais d'interface CR-M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614497216
Réf. Sonepar
00026449721
Réf. Fournisseur
240561101
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
21.2 mm
hauteur:
35.6 mm
profondeur:
27.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Le relais d'interface enfichable CR-M024AC2L appartient à la gamme de relais CR-M (miniature). Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 12 A. Le relais a un bouton de test orange intégré pour l'actionnement manuel et le verrouillage des contacts de sortie et une LED intégrée. Des prises standard, des prises logiques, des modules de fonction enfichables, un support et un marqueur sont disponibles en tant qu'accessoires.
Les Atouts de la gamme:
Les relais d'interface sont utilisés pour l'isolation électrique, l'amplification et la correspondance de signaux entre le niveau de commande électronique, comme l'API,ou les systèmes de bus de terrain, et le niveau du capteur/de l'actionneur.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.